Disque à ébarber E 125x7,2x22,23 mm, gamme performance SG CAST+ STONE pour fonte/pierre

Réf.: 4007220643303
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220643303
EAN / GTIN 4007220643303
Réf. fabricant 62912725
Article hors catalogue L51150 80

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Pour répondre aux conditions de travail difficiles dans les fonderies et ateliers d'ébarbage, PFERD propose des disques à ébarber particulièrement robustes qui, même dans ces circonstances, continuent à assurer une sécurité maximum et d'excellentes performances. Ils sont optimisés pour les applications sur meuleuses d'angle pneumatiques à turbine et haute fréquence. Disque à ébarber optimisé conçu pour les travaux réalisés dans les fonderies et ateliers d'ébarbage, sur la fonte (également : peau de fonderie) et les alliages d'aluminium durs, pouvoir abrasif élevé et très bonne durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Forme: E / 27 / T27
  • Largeur métrique: 7.2 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm

Avantage(s):

  • Cadence de travail très rapide et grande rentabilité grâce à une capacité de meulage élevée.
  • Très grande durée de vie.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de surface
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Peau de fonderie
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Titane
    • Béton
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Peau de fonderie; Alliages d'aluminium, durs; Titane; Béton