Brosse pinceau avec bague d’appui non torsadée PBUR Ø 13 mm, tige Ø 6 mm, fil d’acier inoxydable Ø 0,20

Réf.: 4007220531020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220531020
EAN / GTIN 4007220531020
Réf. fabricant 43212003
Article hors catalogue L51510 367

Description

Description:

Convient aux travaux de brossage faciles tels que l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage. Brosse pinceau avec corps de brosse recouvert de matière plastique. Pour satisfaire aux exigences particulières de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), PFERD utilise la qualité de fil 1.4310 (V2A) pour toutes ses brosses INOX. Les expériences acquises dans le secteur industriel confirment que cette qualité de fil présente une résistance à la corrosion très élevée avec une durée de vie optimale. Toutes les brosses PFERD à garniture INOX sont signalées en bleu et conviennent à une utilisation sur tous les aciers inoxydables (INOX) tels que le V4A. Après écrouissage, la qualité de fil 1.4310 a tendance à présenter un comportement ferromagnétique, autrement dit, elle est attirée par les aimants.;Ceci est dû aux changements structurels provoqués, par ex., par la déformation du fil lors du tréfilage par exemple. Cela n’a aucune influence sur la qualité ou la résistance à la corrosion de la garniture INOX. Celle-ci conserve ses propriétés de résistance à la corrosion. Le fil en acier inoxydable (INOX) résiste aux températures jusqu'à 450 °C.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 15000 RPM
  • Tr/min, opt., de: 6000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 9800 RPM
  • Système de fixation: Tige
  • Ø de boisseau: 16 mm
  • Ø de garniture: 0.2 mm
  • Ø extérieur, métrique: 13 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Garnissage: Fil en acier inoxydable (INOX)
  • Longueur, garniture: 25 mm
  • Longueur, garniture jusqu’à la bague: 13 mm
  • Longueur, totale: 70 mm

Avantage(s):

  • La brosse est dégraissée et ne laisse pas de résidus d'huile sur la pièce à usiner.
  • La bague d'appui permet d'éviter aux fils de trop s'écarter.
  • Écartement et flexibilité de la garniture de brosse réglables avec précision au moyen de la bague d’appui.
  • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les cavités et les alésages.
  • Le revêtement plastique évite les risques de corrosion par contact.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Utiliser une machine motrice d'au moins 300 W pour un rendement optimal. Dès que la garniture est usée jusqu’à la bague d’appui, retirer cette dernière. Ceci permet de dégager le reste de la garniture et de l’utiliser intégralement. Pour un maximum de souplesse, un diamètre d'écartement élevé ou l'accès aux zones difficiles à atteindre, retirer la bague d'appui au début des travaux.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Ponçage des traces d'échauffement; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Alliages à base de cobalt
    • Métal non ferreux dur
    • Matériaux réfractaires
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Autres métaux non ferreux
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Alliages à base de cobalt; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane

Adapté(s) pour:

Pour de meilleures performances, utiliser un entraînement d'outil d'au moins 300 watts.

Remarque(s):

  • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.