Description:
Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C. Brosse agressive. Convient aux travaux de brossage difficiles en menuiserie métallique tels que le décalaminage, le dérouillage, l'ébavurage, le nettoyage des cordons de soudure et l'élimination des résidus de colle et des projections de soudage.
Caractéristique(s):
- Nombre, torsades: 24 Stück
- Emballages: Emballage POS
- Tr/min, max.: 12500 RPM
- Tr/min, opt., de: 5500 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 12500 RPM
- Largeur métrique: 12 mm
- Système de fixation: Alésage
- Ø d’alésage: 22.2 mm
- Ø de garniture: 0.5 mm
- Ø extérieur, métrique: 125 mm
- Garnissage: Fil d’acier (ST)
- Longueur, garniture: 28 mm
Avantage(s):
- Effet de brossage agressif grâce à la rigidité élevée des fils torsadés.
- Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. À utiliser sur les meuleuses d'angle puissantes pour obtenir des résultats optimaux.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte
- Acier moulé
- Acier, acier moulé
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Adapté(s) pour:
Pour des résultats optimaux, utiliser sur des meuleuses d'angle puissantes.
Remarque(s):
Pour l'unité d'emballage de 10 pièces, veuillez indiquer la désignation sans ajouter ″POS″.