Brosse boisseau miniature TBU Ø 15 mm, tige Ø 3 mm, garniture en matière plastique Ø 0,15

Réf.: 4007220033388
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220033388
EAN / GTIN 4007220033388
Réf. fabricant 43209256
Article hors catalogue L51510 639

Description

Description:

Convient aux travaux de brossage faciles tels que l'ébavurage, le nettoyage et le polissage. Pour le brossage sur petites surfaces en raison de l'utilisation de toute la face avant de la brosse. PFERD propose une vaste gamme de brosses miniatures pour les travaux de précision. Celles-ci peuvent être utilisées avec les transmissions flexibles, les micromoteurs ou les machines électriques. Les brosses avec garniture en nylon sont particulièrement appropriées pour l'usinage de matériaux risquant d'être endommagés ou « éraflés », tels que les matières plastiques souples. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 20000 RPM
  • Tr/min, opt., de: 1200 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 5000 RPM
  • Largeur métrique: 3 mm
  • Système de fixation: Tige
  • Ø de boisseau: 8 mm
  • Ø de garniture: 0.15 mm
  • Ø extérieur, métrique: 15 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Garnissage: Nylon
  • Longueur, garniture: 5 mm
  • Longueur, totale: 45 mm

Avantage(s):

  • Précision et efficacité extrêmes dans l'usinage des pièces filigranes.
  • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Plastiques thermodurcissables
    • Autres métaux non ferreux
    • Thermoplastiques
    • Matériaux pouvant être usinés: Plastiques thermodurcissables; Autres métaux non ferreux; Thermoplastiques

Adapté(s) pour:

Utiliser des brosses à garniture naturelle avec des pâtes à polir afin d'obtenir un résultat de polissage optimal. Pour plus d'informations et les références de commande des pâtes à polir, se reporter à la rubrique 4 du catalogue.

Remarque(s):

  • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.