Etau modulaire 150/3 mm

Réf.: 362110 150/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
200 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors A 150 mm
Poids 37,5 kg
Longueur totale L 520 mm
Plage de serrage b 300 mm
Hauteur corps de base G 50 mm
Hauteur mors C 50 mm
Taquet pos. longit. l 16 mm
Taquet pos. transv. n 16 mm
Code couleur pour accessoires adaptés Modulaire HOLEX 150
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 362110 150/3
EAN / GTIN 4045197708243

Description

Exécution:

  • Etau machine avec mors plaqueurs.
  • Actionnement mécanique aisé (max. 3,5 t)
  • Réglage aisé de la capacité de serrage.
  • Cémentés HRC 60.
  • Parallélisme 0,02 mm.

Livraison:

Avec butée de pièce, 2 écrous en T similaires 362160 réf. 18/16, 1 clé de serrage, 1 clé pour vis à 6 pans creux, 4 brides de serrage.

Remarque(s):

Autres taquets de positionnement, voir code art. 362160.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange