Paire de taquets de positionnement 16/16 mm

Réf.: 362160 16/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. rainures en T B 16 mm
Taquet de positionnement 16 mm
Largeur étroite A 16 mm
Largeur totale B 16 mm
Hauteur totale C 10 mm
Longueur totale D 25 mm
Pour code couleur Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modulaire HOLEX 125; Modulaire HOLEX 150
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 362160 16/16
EAN / GTIN 2050001672568
Réf. fabricant 2.29.71000 - 16/16

Description

Précision:

Dim. B = ajustement h6.