Mandrin monobloc auto-serrant avec queue CM 4

Réf.: 341125 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue cône morse 4
Plage de serrage 3 mm - 16 mm
⌀ ext. 56 mm
L1 ouvert 90 mm
L1 fermé 103,5 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 341125 4
EAN / GTIN 4250261511074
Réf. fabricant 100 0160 MK4 0

Description

Exécution:

  • Le mandrin et la queue CM constituent une ensemble monobloc.
  • Grande précision de concentricité, stabilité optimale.
  • Remplacement aisé et rapide grâce à l’exécution courte, avantageux pour les petites zones de travail.

Remarque(s):

L’effet auto-serrant se déclenche uniquement avec la rotation à droite.