Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité 8 mm

Réf.: 335610 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue taraud 8 mm
Plage de taraudage M3 − 12
⌀ ext. D 32 mm
Queue ⌀ d 19 mm
Longueur L 21,5 mm
Longueur col H 25 mm
Carré corps 6,2 mm
Type de produit Adaptateur de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335610 8
EAN / GTIN 4045197152671

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage avec friction.

Utilisation:

Pour trous borgnes.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (Rm 600 − 800 N/mm2). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.
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
    ⌀ queue taraud (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier