Foret hélicoïdal extra long HSS N 7X290 mm

Réf.: 116245 7X290
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1869
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 7 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 1869
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 38 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 189,5 mm
Longueur des goujures Lc 200 mm
Longueur totale L 290 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116245 7X290
EAN / GTIN 4045197745927

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
50
Alu (à copeaux courts)
N
32
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
21
Acier < 900 N/mm²
P
18
Acier < 1100 N/mm²
P
5
Fonte GG(G)
K
18
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec affûtage de pointe précis.
Foret hautes performances vaporisé pour le perçage de trous particulièrement profonds. Impérativement veiller à évacuer fréquemment les copeaux.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112103, 112110 et 112160 avec angle de pointe de 120° pour une plus grande sécurité de processus
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
    ⌀ DC h8 × longueur totale L (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier