Foret hélicoïdal long HSS-E N 3,3 mm

Réf.: 116065 3,3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,90 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,75 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
445 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 340
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 3,3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 340
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 64,1 mm
Longueur des goujures Lc 69 mm
Longueur totale L 106 mm
⌀ queue Ds 3,3 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,02 mm/tr
Bague de couleur Rouge
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116065 3,3
EAN / GTIN 4045197270504

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Rectifiés. Epaisseur et conicité d’âme standard. Surface non revêtue.
Avec amincissement type AC à partir de 2 mm.

Avantage(s):

Pour travaux de perçage avec canon de perçage ou dans des endroits très profonds.
Pour aciers traités à haute résistance, égalementpour le TOOLOX.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112103, 112110 et 112160 avec angle de pointe de 120° pour une plus grande sécurité de processus
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier