HT50 Scie à métaux haute performance, 300 mm

Réf.: 10507542
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
Type de produit Scies à archet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 10507542
EAN / GTIN 5706915075427
Réf. fabricant 10507542
Article hors catalogue L51190 82

Description

Description:

  • La tension de feuille la plus élevée de tous les temps : La construction unique du cadre permet une tension de la lame jusqu'à 50 000 PSI. Pour des coupes rapides et droites.
  • Poignée confortable : poignée caoutchoutée pour une prise en main sûre lors de la coupe, même dans un environnement de travail humide ou sale.
  • Fonction scie sauteuse : peut être utilisée comme scie sauteuse avec n'importe quelle lame de scie sabre LENOX®.
  • Rangement pratique des lames : le cadre peut contenir jusqu'à 5 lames de scie sabre 12″/300 mm.