Film de recouvrement avec ruban de crêpe 0,55 m

Réf.: 087202 0,55
(0,23 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Disponibilité
163 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 33 m
Largeur 0,55 m
Epaisseur film 9 µm
Matériau film Film HDPE
Type de ruban adhésif Ruban crêpé
Utilisation sur surfaces lisse, légèrement rugueux pour l’intérieur
Utilisation type Intérieur et extérieur
Détachable sans résidus jusqu'à 7 j
Pour dérouleurs 087209
Type de produit Films de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 087202 0,55
EAN / GTIN 4013307351092
Réf. fabricant 580113000-329

Description

Exécution:

Combinaison de ruban adhésif et de film de recouvrement. Permet un collage avec arêtes vives et un recouvrement en une seule étape.
Avec ruban crêpé pour toutes les surfaces lisses et légèrement rugueuses à l’intérieur. Détachable sans résidus jusqu’à 7 jours.