Cadenas à cylindre, qualité standard à clés différentes 50 mm

Réf.: 085860 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
496 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ corps max 50 mm
⌀ anse 7 mm
Matériau boîtier Laiton
Matériau branches Acier
Fermeture à clés différentes
adaptabilité non
Pour barillets extractibles non
Anse trempée oui
Nombre de serrures 1
Nombre de clés 2
Type de produit Cadenas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085860 50
EAN / GTIN 4003482030202
Réf. fabricant 222/50

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton avec anse en acier trempé.

Fonctionnement:

A clés différentes signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu'une seule serrure ou un seul cylindre et qu'elle est unique.

Livraison:

Cadenas avec 2 clés.