Barre magnétique pour douilles B 4 Jeu de douilles Zyklop, 3/8″, 9 pièces

Réf.: 05005430001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05005430001
EAN / GTIN 4013288223234
Réf. fabricant 05005430001
Article hors catalogue L60020 4865

Description

Description:

  • Barre magnétique avec 9 douilles pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs), 3/8″.
  • Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles.
  • Système ″Take it easy″ une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

Avantage(s):

  • Jeu de 9 douilles sur barre magnétique, 3/8″
  • Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
  • Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
  • Avec ″Take it easy″ : Reconnaissance de la taille par la couleur
  • Pour actionnement manuel ou mécanisé (sans chocs - impacts)

Livraison:

  • Magnetic socket rail B 4 Zyklop socket set, 3/8″ drive, 9 pieces; 9x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm; 1x 9601 Magnetic socket rail, 3/8″, empty: 30 x 340 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange