Bicycle Big Pack 1, 14 pièces

Réf.: 05004190001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004190001
EAN / GTIN 4013288220745
Réf. fabricant 05004190001
Article hors catalogue L60020 4874

Description

Description:

  • Trouver immédiatement l'outil adapté pour de nombreuses vis de vélo : jeu de tournevis polyvalent avec 7 tournevis à manche en T, 5 tournevis Kraftform et 2 tournevis burins avec zone de frappe.
    Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités
  • Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés
  • Tournevis PH avec Lasertip : la pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser
  • Cette surface rugueuse vient littéralement ″mordre″ dans la tête de vis
  • Finis les dérapages intempestifs
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire
  • Manches en T avec fonction de retenue pour un maintien sûr de la vis à six pans creux sur l'outil

Avantage(s):

  • Jeu d'outils pour vélos
  • Avec 7 tournevis à manche en T, 5 tournevis Kraftform et 2 tournevis burins avec zone de frappe
  • Tournevis à manche en T pour la transmission de couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
  • Tournevis avec manche en T et fonction de retenue sur la branche longue pour le maintien sûr de la vis sur l'outil
  • Tournevis PH avec pointe Lasertip pour un meilleur maintien dans la tête de vis

Livraison:

  • 1x Bicycle Big Pack 1, 14 pieces; 2x 354 Screwdriver for hexagon socket screws: 2.0x75, 2.5x75; 5x 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function: 3x100, 4x150, 5x150, 6x200, 8x200; 1x 367 Screwdriver for TORX® screws: TX 10x80; 2x 467 TORX® HF T-handle screwdriver with holding function: TX 20x100, TX 25x200; 2x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1.0x5.5x100, 1.2x7.0x125; 2x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80, PH 2x100

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange