Bicycle Set 10, 5 pièces

Réf.: 05004178001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004178001
EAN / GTIN 4013288220653
Réf. fabricant 05004178001
Article hors catalogue L60020 4762

Description

Description:

  • Jeu de clés à fourche 5 pièces Joker 6003 avec une version extrafine pour la taille 15.
  • Comme les espaces de vissage deviennent de plus en plus exigus sur les vélos, il faut des outils qui permettent aux utilisateurs de bien travailler même dans ces situations.
  • Les espaces de travail étroits nécessitent des points d'ancrage supplémentaires de l'outil.
  • Est-il possible de modifier les clés mixtes de manière à augmenter leurs possibilités d'ancrage ? Le côté fourche coudé à 7,5° et la forme dodécagonale permettent de doubler les points d'ancrage.
  • Lors de la rotation répétée à 180° de la clé dans l'axe longitudinal pendant le vissage, il existe quatre possibilités d'ancrage et les écrous ou têtes de vis peuvent être ″agrippés″ tous les 15°.
  • La Joker 6003 avec la forme astucieuse de sa fourche augmente considérablement le spectre d'utilisation dans les espaces de montage exigus.
  • La Joker 6003 trouve pour ainsi dire d'elle-même le point d'ancrage suivant à chaque rotation.
  • Le côté œil, fin mais robuste, est coudé à 15° par rapport à l'axe de l'outil.
  • Le traitement de surface haut de gamme assure une protection anticorrosion supérieure durable.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction de la taille.
  • Avec ses bandes à scratch au dos, l'étui Joker peut se fixer au mur, sur une étagère ou une servante d'atelier et est compatible avec le système Wera 2go.

Avantage(s):

  • Convient particulièrement aux situations de vissage exiguës sur les vélos
  • Joker 6003 Pedal taille 15 avec fourche plate pour le montage et le démontage des pédales
  • Joker 6003 taille 9 pour travailler sur les dérailleurs de vélo
  • La forme spéciale de la fourche élargit les possibilités d'ancrage de l'outil
  • Le faible angle de reprise de la fourche ″agrippe″ la vis tous les 15°

Livraison:

  • Bicycle Set 10, 5 pieces; 4x 6003 Joker Combination wrench: 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 13x160 mm; 1x 6003 Joker Pedal Combination wrench: 15 x 174 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange