Bicycle Set 7, 27 pièces

Réf.: 05004175001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004175001
EAN / GTIN 4013288220608
Réf. fabricant 05004175001
Article hors catalogue L60020 4755

Description

Description:

  • Jeu de cliquets 3/8″ 27 pièces spécial pour cyclistes avec un large choix d'accessoires :
    1 cliquet Zyklop Speed avec emmanchement 3/8″, 10 douilles Zyklop, 2 douilles à embouts Zyklop avec un profil extrafin de 30 mm de long pour accéder plus facilement aux espaces de travail réduits.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction de la taille, 1 rallonge Zyklop (courte) avec bague de rotation rapide, 1 rallonge Wobble, 1 adaptateur d'embouts, 1 adaptateur carré mâle 3/8″ vers carré mâle 1/2″, 10 embouts, extra-rigide pour usage universel.
  • Disposition incroyablement compacte offrant beaucoup d'options d'outillage pour un encombrement réduit grâce à la housse textile extrêmement robuste et durable.
  • Positionnable debout pour un rangement clair sur l'étagère de l'atelier.
  • Protection supplémentaire des surfaces grâce au matériau extérieur textile.
  • Volume et poids faibles pour une meilleure mobilité.

Avantage(s):

  • Jeu de cliquets 3/8″ 27 pièces comprenant un cliquet Zyklop Speed à denture fine avec tête de cliquet librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
  • Faible angle de reprise de seulement 5° pour travailler dans les espaces réduits
  • Douilles à embouts longues avec profil cylindrique extrafin pour les vissages enfoncés (par exemple pour le pédalier ou le serrage potence-fourche)
  • 8790 HMB Deep Douille taille 15 à utiliser pour le vissage d'écrous borgnes
  • Douilles et embouts pour les empreintes de vis les plus courantes sur les vélos de route, les VTT et les vélos électriques

Livraison:

  • Bicycle Set 7, 27 pieces; 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet with 3/8″ drive: 3/8″ x 199 mm; 9x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm; 1x 8790 HMB Deep 3/8″ socket: 15 x 64 mm; 2x 8740 B Zyklop Bit socket with 3/8″ drive, with extra slim profile area: 8x100 mm, 10x100 mm; 1x 8794 B Zyklop wobble extension, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8784 B1 Zyklop bit adaptor, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 1x 8794 SB Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 781 B 3/8″ Connection parts: 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8″; 4x 840/4 Z bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange