Assortiment d'outils

Réf.: 0-179NXXLD/616
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0-179NXXLD/616
EAN / GTIN 4000896246069
Réf. fabricant 0-179NXXLD/616
Article hors catalogue L60140 5414

Description

Description:

  • Assortiment d'outils
  • En garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Nombre d'outils : 616

Livraison:

Jeu de clés à douilles 163D-1/148
Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Douille ∙ 6 pans 850-3 850-4 850-5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Douille ∙ TORX® 850-E10 850-E4 850-E5 850-E6 850-E8
Douille ∙ 6 pans 850LG-4 850LG-5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Pièce d’augmentation 858-1
Cliquet réversible à denture fine HiPer pour embouts-tournevis (bits) 863HPB
Cliquet réversible à denture fine HiPer ∙ verrouillage de sécurité 863HPS
Poignée coulissante 865
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2 868 868-16
Cardan universel 869
Rallonge ∙ flexible 870
Rallonge ∙ pivotante 871-1 871-4
Douille ∙ 6 pans 900-8 900-9 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Douille ∙ TORX® 900-E10 900-E11 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer · télescopique 916HPLG
Cliquet réversible à denture fine HiPer ∙ verrouillage de sécurité 916HPS
Rallonge 917-3
Rallonge ∙ pivotante 919-1 919-5 919-10
Cardan universel 920
Jeu d'embouts-tournevis (bits) dans coffret SmartCase 2200SC-1
Adaptateur 2250-1

Jeu de clés à douilles 163D-2/103
Douille ∙ 6 pans 880-6 880-7 880-8 880-9 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Douille ∙ TORX® 880-E5 880-E6 880-E7 880-E8 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14
Douille mâle 8801K-3 8801K-4 8801K-5 8801K-6 8801K-7 8801K-8 8801K-9 8801K-10 8801KK-5 8801KK-6 8801KK-7 8801KK-8 8801KK-10
Douille articulée ∙ 6 pans 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19
Douille ∙ TORX® 880G-E8 880G-E10 880G-E12 880G-E14
Douille ∙ 6 pans 880LG-8 880LG-9 880LG-10 880LG-11 880LG-12 880LG-13 880LG-14 880LG-15 880LG-16 880LG-17 880LG-18 880LG-19 880LG-20 880LG-21 880LG-22
Douille ∙ 12 pans 880TZ-9 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19 880TZ-20 880TZ-21 880TZ-22 880Z-9 880Z-10 880Z-11 880Z-12 880Z-13 880Z-14 880Z-15 880Z-16 880Z-17 880Z-18 880Z-19 880Z-20 880Z-21 880Z-22
Poignée coulissante 8815
Cliquet réversible à denture fine HiPer ∙ verrouillage de sécurité 8816HPS
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-6 8821-20
Rallonge ∙ pivotante 8822-1 8822-3 8822-10
Rallonge ∙ flexible 8830

Jeu de douilles mâles 163D-3/94
Douille mâle 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Douille mâle 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Douille mâle pour étrier de frein 986-9
Douille mâle 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986-22 986KK-5 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 986KK-12 986L-4 986L-5 986L-6 986L-7 986L-8 986L-9 986L-10 986L-11 986L-12 986L-14 986SL-4 986SL-5 986SL-6 986SL-7 986SL-8 986SL-9 986SL-10 986SL-11 986SL-12 986SL-14 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Douille mâle ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60 992-T30H 992-T40H 992-T45H 992-T50H 992-T55H
Douille mâle TORX® pour pompes de refroidissement 992SLG-T30
Douille mâle ∙ TORX® 992SLG-T40 992SLG-T45 992SLG-T50 992SLG-T55

Jeu de clés à douilles 163D-4/44
Pièce d’augmentation 858-1 8858-1
Pièce de réduction 8858-2
Douille ∙ 6 pans 900LG-10 900LG-12 900LG-13 900LG-14 900LG-15 900LG-16 900LG-17 900LG-18 900LG-19 900LG-21 900LG-22 900LG-24 900LG-27 900LG-30 900LG-32
Douille ∙ 12 pans 900TZ-10 900TZ-11 900TZ-12 900TZ-13 900TZ-14 900TZ-15 900TZ-16 900TZ-17 900TZ-18 900TZ-19 900TZ-21 900TZ-22 900TZ-24 900TZ-27 900TZ-30
Pièce d’augmentation 958-1
Pièce de réduction 958-2
Douille mâle 985-5 985-6 985-8 985-10 985-12 985-14 985-17 985-19
Pièce de réduction 1058-2

Jeu de clés à douilles ∙ avec manche en T 163D-5/24
Douille ∙ avec manche en T 428-8 428-10 428-13
Tournevis ∙ avec manche en T 828-2 828-2.5 828-3 828-4 828-5 828-6
Outil de réglage de phares ∙ FORD 828-7
Tournevis ∙ avec manche en T 828-8 828-10 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T27 828-T30 828-T40 828-T45

Jeu de tournevis 163D-6/53
Tournevis 801NK-35 801NK-55 801NK-80 801NK-PH1 801NK-PH2
Jeu de tournevis électroniques 805/7
Tournevis à agrafe 805C-25
Jeu de tournevis électroniques 808/7
Tournevis 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2 810-PZ1 810-PZ2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Tournevis détecteur de tension 839-1
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H 2116LG/8H

Jeu de tournevis 163D-7/24
Tournevis HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH0 802-PH1 802-PH2 802-PH3 802-T8H 802-T9H 802-T10H 802-T15H 802-T20H 802-T25H 802-T30H
Tournevis ∙ avec percuteur 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3

Jeu de pinces 163D-8/13
Pince multiprise 760-2
Pince de force coupante diagonale 1802-33
Pince demi-ronde 1841A-33 1841B-33
Pince à circlips 1846A-2 1846A-3 1846B-2 1846B-3 1846C-2 1846C-3 1846D-2 1846D-3
Pince universelle 1850-33

Jeu de clés de serrage 163D-9/42
Clé mixte 600N-5.5 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Clé mixte à cliquet 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19 606-21 606-22 606-24 606-27 606-30 606-32
Jeu d'adaptateurs 606/4SPC

Jeu de clés de serrage 163D-10/30
Clé à fourche double 450N-5X5.5 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-20X22 450N-21X23 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-17X19 630-18X19 630-20X22 630-21X22 630-21X23 630-24X26 630-24X27 630-25X28 630-27X32 630-30X32 630-36X41

Jeu universel 163D-11/11
Pince-étau · automatique 755-10A
Pince-étau 757-10
Scie à métaux 1980N
Scie à métaux 1981
Lime d'atelier demi-ronde 2119-8
Lime d'atelier ronde 2120-8
Lime d'atelier plate 2122-8
Lime d'atelier triangulaire 2123-8
Lame trapézoïdale 2157-07
Couteau pliant 2157-1
Brosse pour étrier de frein 4968-2

Jeu d'outils 163D-12/30
Burin plat 730-3 730-7
Bédane 740-3
Pointeau 746-2
Chasse-goupilles 748B-2 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Jeu de chasse-goupilles 751HS/5
Grattoir plat 824
Marteau en caoutchouc ∙ sans rebonds 1953N-40
Aimant flexible 1976-2
Jeu de miroirs télescopiques 1977-2/4
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50
Massette BluGuard 2142-2
Jauge d'épaisseur 2147MS
Kit électronique 2152N/3
Pied à coulisse de précision 2154-10
Mètre à rubans 2154N-5