Assortiment d'outils ∙ avec isolation de protection

Réf.: 0-179/70KV
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0-179/70KV
EAN / GTIN 4000896235575
Réf. fabricant 0-179/70KV
Article hors catalogue L60140 5509

Description

Description:

  • Assortiment d'outils
  • En garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • IEC 60900:2018
  • Taille: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3 ∙ 6 – 32 ∙ T10 – T50
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V
  • Nombre d'outils : 70

Livraison:

Jeu de pinces ∙ avec isolation de protection 163-226/4
Pince multiprise ∙ avec isolation de protection 759N-2VDE
Pince coupante diagonale ∙ avec isolation de protection 1803VDE-22
Pince demi-ronde ∙ avec isolation de protection 1841BVDE-33
Pince universelle ∙ avec isolation de protection 1850VDE-22

Jeu de tournevis ∙ avec isolation de protection 163-229/7
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-25 810VDE-30 810VDE-35 810VDE-40 810VDE-PH1 810VDE-PH2 810VDE-PH3

Jeu de clés à fourche doubles ∙ avec isolation de protection 163-542/18
Clé à fourche simple ∙ avec isolation de protection 450KV-7 450KV-8 450KV-9 450KV-10 450KV-11 450KV-12 450KV-13 450KV-14 450KV-15 450KV-16 450KV-17 450KV-18 450KV-19 450KV-22 450KV-24 450KV-27 450KV-30 450KV-32

Jeu de clés à douilles ∙ avec isolation de protection 163-545/41
Douille ∙ 6 pans 880KV-6 880KV-7 880KV-8 880KV-9 880KV-10 880KV-11 880KV-12 880KV-13 880KV-14 880KV-16 880KV-17 880KV-18 880KV-19 880KV-20 880KV-22
Douille mâle 8801K-5KV 8801K-6KV 8802KV-T10 8802KV-T15 8802KV-T20 8802KV-T25 8802KV-T27 8802KV-T30 8802KV-T40 8802KV-T45 8802KV-T50 8802KV-LG-T10 8802KV-LG-T15 8802KV-LG-T20 8802KV-LG-T25 8802KV-LG-T20 8802KV-LG-T30 8802KV-LG-T40 8802KV-LG-T45 8802KV-LG-T50 8808LG-8KV 8808LG-10KV 8808LG-12KV
Cliquet réversible ∙ avec isolation de protection 8816KV
Rallonge ∙ avec isolation de protection 8821KV-3 8821KV-5

Garniture en mousse souple ∙ avec compartiments pour les petites pièces 163-172X50