• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Produits d'étanchéité pour filetages 18-10

Réf.: 083322 18-10
(49,00 € / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 18-10
Base chimique méthacrylate anaérobie
Viscosité dynamique 17 000 mPas - 50 000 mPas
Densité 1 g/cm3
Forme liquide
Point d'éclair 100 °C
Plage de températures -55 °C - 150 °C
Maniabilité après 20 min - 40 min
Utilisable après 1 h - 3 h
Propriété fluorescent sous la lumière UV
pour matériau Métal
pour applications Joints pour tubes; Surfaces étanches
Pour type de filetage Tous
Pour tailles de filetages M jusqu'à M50
Pour tailles de filetages en pouces 2 pouce
Ecart maximal 0,3 mm
Classe de résistance Faible
Couple initial de décollement min. 6 Nm - 11 Nm
Démontage avec outil normal
Couleur blanc
Contenance 50 ml
Température de stockage 10 °C - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
Type de produit Produits d'étanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083322 18-10
EAN / GTIN 2050002005235
Réf. fabricant 18-10-050

Description

Exécution:

Les produits d’étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d’étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l’air, à l’eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un contact de surface complet garantit une étanchéité à 100%. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l’aide d’un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n’obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Produit d'étanchéité élastique pour tubes et filets avec PTFE, faible résistance, filets jusqu'à 2 pouces.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange