{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Denominazione originale prodotto | 18-10 | |
Base chimica | Metacrilato anaerobico | |
Viscosità dinamica | 17.000 mPas - 50.000 mPas | |
Spessore | 1 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 150 °C | |
Resistenza manuale secondo | 20 min - 40 min | |
Completamente indurito dopo | 1 h - 3 h | |
Caratteristica | Fluorescenza ai raggi UV | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Sigillante per tubi; Per sigillare superfici | |
Per tipo di filettatura | tutti | |
Per misura del filetto M fino a | M50 | |
Per misura del filetto in pollici | 2 pollici | |
Dimensione massima fessura | 0,3 mm | |
Classe di resistenza | a bassa resistenza | |
Momento di scollamento minimo | 6 Nm - 11 Nm | |
Smontaggio | con attrezzo standard | |
Colore | bianco | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 10 °C - 25 °C | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo | |
Tipo di prodotto | Mastice |
Codice articolo |
083322 18-10
copia |
|
EAN / GTIN |
2050002005235
copia |
|
Codice del produttore |
18-10-050
copia |
|
Produttore/persona responsabile | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |