Support de soudure, angle intérieur / extérieur IOWCC

Réf.: 085955 IOWCC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 90 N; 150 N
Longueur 75 mm; 125 mm
Largeur 52 mm; 85 mm
Poids 0,13 kg; 0,4 kg
Type de produit Positionneurs magnétiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085955 IOWCC
EAN / GTIN 5012095618119
Réf. fabricant IOWCC

Description

Exécution:

Le support de soudure à serrer est réglable à 30°, 60° et 90°.
Jeu composé de 2 supports de soudure (angle intérieur / extérieur), de 75 et 125 mm de long.

Utilisation:

Accessoire pour le positionnement, la fixation et le maintien de composants lors de travaux de soudure.