Meules 36

Réf.: GG5401 36
Fixer le prix 250 Unité (0,57 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: ZA

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif ZA
Contenu 250
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5401 36
EAN / GTIN 4062406201906

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Zirconium (ZA) avec excellent rapport qualité/prix pour une utilisation économique sur l'acier et les métaux non ferreux.
Correspond à 554018.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript