• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Chaussures basses grises/bleues MADDIE grey-blue Low ESD, S1P 35

Réf.: 092716 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MADDIE
Sexe Dame
Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété semelle Semelle Rebound
Pointure UE 35
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092716 35
EAN / GTIN 4030839375211
Réf. fabricant 749501-35

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives MADDIE grey-blue pour dames dans un design attrayant. Association unique du matériau high tech Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface avec un ajustement idéal aux pieds fins des femmes.
  • Tige microfibres / tissu.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette rembourrée.
  • Semelle intérieure entière SPORTIVE ESD grey.
  • Protection contre les perforations non métallique.
  • Semelle TPU/PU MAXXIMO.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier