• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Cubo mágico GridLine 2×2 2X2

Número de artículo: WM0231 2X2
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
936 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 25 mm
Anchura 25 mm
Altura 25 mm
Peso 9 g
Material Plástico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo WM0231 2X2
EAN / GTIN 2050001942326
Número del fabricante WM0231 2X2

Descripción

Descripción:

El cubo de Rubik 2×2, muy pequeño, que funciona perfectamente, cabe en cualquier bolsillo de pantalón y es un accesorio y regalito estupendo para cumpleaños infantiles, fiestas de empresa, etc.

Atención:

No apto para menores de 3 años.

Nota:

Para clientes comerciales es válido: Tenga en cuenta sus directrices de acuerdo y, en su caso, realice un registro como cliente privado.