• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Desbastado de plaquita de corte reversible CNMG 160612/30

Número de artículo: GG2534 160612/30
Establecer precio 30 Unidad (8,03 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBT020
Rompevirutas PR
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,8 mm - 5,5 mm
Avance f 0,3 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 mm/min - 220 mm/min
Contenido 250221 HBT020
Código ISO plaquita de corte CNMG160612
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2534 160612/30
EAN / GTIN 4067263092797

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra