• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego cajas almacenamiento PP LB400E

Número de artículo: 963362 LB400E
Establecer precio 30 Unidad (6,61 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo LB400E
Altura 81 mm
Anchura 91 mm
Profundidad 400 mm
Color azul
Contenido por caja 30
Tipo de producto Caja de almacén

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963362 LB400E
EAN / GTIN 4009292805474
Número del fabricante VPE 19501424

Descripción

Idóneo para:

Estanterías universales n.° 990000990015 con profundidad de 400 y 500 mm y estanterías encajables n.° 990201990216, estanterías de baldas n.° 990500990755, n.° 990540990546, estanterías de gran envergadura n.° 990700990715 y n.° 990740990506.

Nota:

Entrega solamente en unidades de caja completas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos