• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de esteras antideslizantes para cajones, 5 piezas 26X20

Número de artículo: 951885 26X20
Establecer precio 5 Unidad (10,04 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Juego antideslizante de 5 piezas. Exact 500 x 650 mm
Ejecución Recorte
Anchura 650 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 26
Profundidad en G 20
Espesor 2 – 3 mm
Adecuado para cajones, en G 26×20G
Tipo de producto Estera antideslizante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951885 26X20
EAN / GTIN 4063104000518
Número del fabricante 80600541

Descripción

Ejecución:

Estera con estructura de botones de PES/tejido de hilo de vidrio, recubierto por ambos lados con espuma de PVC antideslizante. Propiedades antideslizantes y contra rasgado muy elevadas. Color antracita.

Aplicación:

Para colocar en el interior de cajones. Como seguro contra resbalamiento y para el almacenamiento protegido de las herramientas.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (prueba de inflamabilidad); VDI 2700:2009/hoja 15/punto 11.3 (comportamiento de deformación y de impresión). Se cumplen las normas REACH.

Nota:

En caso de humedad, sin efecto de adherencia ni antideslizante.
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
    Medida en G precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra