• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botas de seguridad AMBITION BOA® Mid ESD S2 AMBITION BOA® Mid ESD S2, Talla 42

Número de artículo: 76752-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AMBITION
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 42
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 76752-42
EAN / GTIN 4030839260128
Número del fabricante 76752-42
Número L L00790 1874

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU DIMENSION PRO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form B
  • BOA® Fit System