• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botas de seguridad con cordones IMPULSE EA blue Mid ESD S2 Typ 2 IMPULSE EA blue Mid ESD S2 Typ 2, Talla 43

Número de artículo: 7672602-43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie IMPULSE
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 43
Color blau
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7672602-43
EAN / GTIN 4030839313480
Número del fabricante 7672602-43
Número L L00790 2492

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form B