• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo de carpintero con forma de uña 567 g

Número de artículo: 751330 567
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 567 g
Longitud de mango 325 mm
Plano rectificado
Superficie pulida
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 751330 567
EAN / GTIN 8024886009553
Número del fabricante 085AL 20OZ

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo forjada en estampa, templada y revenida. Con plano rectificado y uña perfeccionada. Elevada seguridad contra accidentes gracias a un tubo de aluminio cuadrado firmemente prensado y un mango de goma antideslizante.

Material:

Acero especial para herramientas.