• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Extractor de pasadores, calidad normal, pintado 8 mm

Número de artículo: 747000 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.671 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas D 8 mm
Norma DIN 6450 C
Longitud total L1 150 mm
Longitud de punzón L2 50 mm
⌀ del mango S 12 mm
Material Acero al cromovanadio templado al aire
Superficie pintado
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 747000 8
EAN / GTIN 4049002002878
Número del fabricante R450 008 0

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Norma:

DIN 6450.
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Calidad normal de acero al cromovanadio templado al aire, pintado.
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
    ⌀ de puntas D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra