• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cincel plano 100 mm

Número de artículo: 740500 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
352 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 100 mm
Anchura de filo 15 mm
Peso 90 g
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 740500 100
EAN / GTIN 4049002000591
Número del fabricante 8699530

Descripción

Ejecución:

De acero ovalado plano, templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; posibilidad de reafilado sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.

Norma:

DIN 6453.
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.
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
    Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra