• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Herramienta pelacables universal ErgoStrip® 8-13 mm

Número de artículo: 728091 8-13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
525 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress ErgoStrip
Longitud total 135 mm
para ⌀ de cable 8 mm - 13 mm
Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728091 8-13
EAN / GTIN 4003773079927
Número del fabricante 16 95 01 SB

Descripción

Ejecución:

Diseño de mango de pistola de varios componentes, para una manipulación cómoda y una sujeción segura.

Aplicación:

Para pelar de forma rápida y precisa todos los cables habituales coaxiales y de locales húmedos (cables NYM) de ⌀ 8 - 13 mm, cable de datos (de CAT 5 a CAT 7), Twisted-Pair (UTP/STP) y cable coaxial de ⌀ 4,8 - 7,5 mm y para el aislamiento para las secciones transversales 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 y 4,0 mm2.

Material:

Plástico reforzado con fibra de vidrio.