• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips® mangos antiestáticos 125 mm

Número de artículo: 726655 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
197 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB / ESD
  • Bisel de corte: KW
  • Material: Acero fino, INOX

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
propiedad electrostática EGB / ESD
Bisel de corte KW
Material Acero fino, INOX
Anchura de cabeza 13,5 mm
Longitud de filo 9 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Capacidad de corte alambre de acero medio 0,2 mm - 1 mm
Norma DIN ISO 9654
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 54 HRC)
con muelle de abertura
con soporte para alambre no
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 726655 125
EAN / GTIN 4003773025146
Número del fabricante 78 03 125 ESD

Descripción

Ejecución:

Cabeza esbelta y filos rectificados con precisión, sin bisel de corte. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura. Aptos para ESD.

Material:

De acero inoxidable (INOX).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript