• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de gancho articulada con uña 20-35 mm

Número de artículo: 628000 20-35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
134 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 775D
Quality Dress 775D
para ⌀ exterior de tuerca 20 mm - 35 mm
Longitud total 165 mm
Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628000 20-35
EAN / GTIN 4020772051730
Número del fabricante 51730

Descripción

Ejecución:

Llave de gancho articulada con uña.
Acero especial, cantos rectificados con precisión, templado y niquelado.

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 1804 y tuercas de rodamientos DIN 981.