• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave combinada, versión larga 34 mm

Número de artículo: 614600 34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
567 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 34 mm
Longitud llave L 460 mm
altura máxima de boca h1 13 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 18 mm
Posición anillo 10 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero aleado al cromo
Superficie cromado sobre níquel
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anillo acodado profundamente
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614600 34
EAN / GTIN 4062406220785

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lado de anillo acodado profundamente.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

HT-Drive − el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca HT-Drive. Ventajas:
  • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra