• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves combinadas, versión larga 18

Número de artículo: 614610 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
800 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 18
Posición anillo 10 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Anillo acodado profundamente
Modelo largo
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614610 18
EAN / GTIN 4062406220822

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lado de anillo acodado profundamente.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Volumen de suministro:

1 llave combinada n.° 614600 / 614200 / 614900: Tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Nota:

HT-Drive − el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca HT-Drive. Ventajas:
  • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos