• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Corona perforadora bimetálica 67 mm

Número de artículo: 589010 67
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
473 piezas en stock
  • Dientes por pulgada: 4 / 6

Detalles de producto

Datos técnicos

Dientes por pulgada 4 / 6
Diámetro 67 mm
N.º de revoluciones recomendado acero 130 min-1
N.º de revoluciones recomendado INOX 65 min-1
N.º de revoluciones recomendado Aluminio 195 min-1
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 589010 67
EAN / GTIN 4045197158567

Descripción

Ejecución:

Construcción robusta resistente a la rotura, con dentado variable en cuerpo flexible de acero especial (bimetal). El fondo rígido, reforzado, está provisto de rosca y taladros de arrastre (a partir de ⌀ 32 mm) para que se asienten de forma segura en el mango. La alta calidad de los dientes de HSS, la geometría de los dientes y las tolerancias reducidas garantizan un rendimiento de corte máximo y una vida útil prolongada.
  • Dentado variado 4 / 6 dientes por pulgada para una marcha con bajo nivel de vibraciones.
  • Profundidad de corte máxima para todos los tamaños 38 mm.
  • Dientes rectificados con precisión – aserrado muy rápido y cantos de corte limpios.

Aplicación:

En taladradoras fijas, tornos o taladradoras manuales eléctricas con la velocidad de giro adecuada. Para cortar orificios circulares en material de pared desde delgada hasta medianamente gruesa, con superficie de pieza plana o abovedada. Adecuadas para todos los materiales como acero, acero fino, latón, cobre, hierro colado, metal ligero, madera, placas de yeso y de plástico, etc. La alimentación de lubricante prolonga la duración (metales).

Recomendación:

El uso de aceite de corte p. ej. n.º 084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.

Nota:

Los vástagos de asiento y las coronas perforadoras son compatibles con todas las coronas perforadoras bimetálicas habituales en el comercio, excepto Bosch-SDS.
Para coronas perforadoras para piedra, véase n.° 788000.
Para cortador circular de metal duro para acero, véase n.° 118400, 118500, 119000.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Diámetro (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra