• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima redonda 100 mm

Número de artículo: 514300 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
102 piezas en stock
  • Forma: F
  • Descripción de la forma: redondo
  • Norma: DIN 7261

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte 3
Tipo de corte Fino
Forma F
Descripción de la forma redondo
Superficies de lima Picada por todos los lados
Diámetro 4 mm
Longitud sin cola 100 mm
incl. mango lima no
Norma DIN 7261
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 514300 100
EAN / GTIN 4009215017816
Número del fabricante 31621030

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Con corte de caras; salida semiroma.

Aplicación:

Las limas de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 forma F

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos