• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cable de conexión D1

Número de artículo: 497440 D1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Conexión Digimatic
Longitud 1 m
Tipo de producto Cable de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 497440 D1
EAN / GTIN 2050001677501
Número del fabricante 937387

Descripción

Idóneo para:

Micrómetros para exteriores (6 pins) n.º 421560, palpador rápido de exterior e interior en combinación con adaptador de interfaces n.º 498954 A2.