• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

M12-18 ac cargador de coche

Número de artículo: 4932459205
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
Tipo de producto Cargador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932459205
EAN / GTIN 4002395287208
Número del fabricante 4932459205
Número L L00820 170

Descripción

Descripción:

  • Carga tus baterías MILWAUKEE® en movimiento, perfecto para instaladores y otros profesionales que se puede usar en los traslados usando los puertos convencionales de 12V
  • Recarga todas las baterías M18™ y M12™ REDLITHIUM™
  • Recargas secuenciales - primero que conectamos - primero que carga - el resultado es menos tiempo en el control de los ciclos de carga
  • Carga baterías M12™ REDLITHIUM™ 2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 6.0Ah en 40 min / 70 min / 80 min / 90 min o menos
  • Carga baterías M18™ REDLITHIUM™ 2.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah / 9.0Ah en 40 min / 80 min / 100 min / 124 min/ 180 min o menos

Característica:

  • Sistema de batería: M18
  • Variante de producto: M12-18 AC