• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibre liso Pasa / No pasa H7 12 mm

Número de artículo: 484000 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 24,10 € /piezas
  • 14,39 € /piezas
a petición
En stock
209 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 7150-2; DIN 7164
Tipo de calibre Calibre Pasa; Calibre Pasa; Calibre No pasa
medida nominal 12 mm
Calidad 7
Campo de tolerancia H
Tipo de producto Calibre liso Pasa/No Pasa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 484000 12
EAN / GTIN 4045197210791

Descripción

Ejecución:

Los lados Pasa de estos calibres de taller se fabrican con un aumento de medida por desgaste según DIN 7164.
Cuerpo de medición de acero de calibre de primera calidad, templado, destensado, rectificado y lapeado.
Calibres tampón Pasa/No Pasa con clase de tolerancia H7.

Norma:

Tolerancia y dimensiones según DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 y DIN 7164.

Nota:

  • Otros tamaños intermedios a petición o disponibles fácilmente en www.hoffmann-goup.com, p. ej, n.º 484000 tam. 82.
  • Calibres de recepción (sin sobremedida de desgaste) ver n.º 484027.
  • Calibres con tamaños intermedios y todos los ⌀ con tolerancia numérica, ver n.º 484025.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ nominal (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra