• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Metro plegable de plástico especialmente reforzado con fibra de vidrio 2R m

Número de artículo: 466210 2R
(7,45 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
351 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Número de secciones 10
Longitud 2 m
Anchura 15 mm
Tipo de producto Metro plegable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 466210 2R
EAN / GTIN 4010995370671
Número del fabricante 37067

Descripción

Ejecución:

Secciones de plástico reforzado por fibra de vidrio, resistente a la flexión con superficie mate. Extremadamente resistente e irrompible; resistente a ralladuras, arañazos y al agua. Con unión articulada ranurada y grabado graduación milim. precisa. Secciones con muescas a 90° y 180°.
Las capas exteriores de fibras de vidrio orientadas longitudinalmente absorben las fuerzas de flexión y proporcionan al metro plegable una rigidez especial. Articulación patentada con varillas elásticas pretensadas.
Con extremos metálicos resistentes al desgaste en las secciones de inicio y final. Lectura en dos direcciones por medio de escala Recto Verso.