• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escuadra con sombrero Precisión 2 150X100 mm

Número de artículo: 452600 150X100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 51,36 € /piezas
  • 31,94 € /piezas
a petición
En stock
4.153 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 875
Longitud de los lados 150×100 mm
Precisión 2
Perpendicularidad 0,035 mm
Sección transversal de los lados 25 × 5 mm
Tipo de producto Escuadra con sombrero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 452600 150X100
EAN / GTIN 4045197205780

Descripción

Ejecución:

Caras planas y cantos rectificados. Superficies de prueba rectificadas.

Aplicación:

Para trabajos precisos de aplicación general en taller.

Precisión:

DIN 875 / 2, tolerancia angular, por ejemplo en tamaño 100 × 70 = 0,030 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Longitud de los lados (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra