• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Strato DL - Escalera fija 8 peldaños

Número de artículo: 44808
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo peldaño Sprosse
Tipo de producto Escalera de pared

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44808
EAN / GTIN 4003866448081
Número del fabricante 44808
Número L L90010 1231

Descripción

Descripción:

Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
La construcción especial de los peldaños crea una huella ancha para pisar.
Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.

Característica:

Altura de trabajo 3.3 m
Carga max. 150 kg
Peso 4.3 kg
Longitud de la escalera 2.42 m
Material Aluminio
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº peldaños 8
Huella 38 mm
Ancho exterior 350 mm

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.