• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Palpador rápido interior digital 10-30 mm

Número de artículo: 438965 10-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 35,22 € /piezas
  • 45,51 € /piezas
a petición
En stock
28 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Bluetooth; Puerto USB
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 10 mm - 30 mm
Incremento numérico conmutable 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,03 mm
Precisión de repetición 0,01 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Bluetooth; Puerto USB
Clase de protección IP IP 67
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
⌀ de esfera palpadora MD 1 mm
Anchura de ranura mínima 1,2 mm
Profundidad de ranura máxima 5,2 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) 85 mm
Fuerza de medición 1,1 N - 1,6 N
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Tipo de producto Palpador rápido interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 438965 10-30
EAN / GTIN 2050002040922
Número del fabricante L210

Descripción

Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. Indicador digital de valor absoluto.
Con la introducción de valores de preajuste se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 2 pilas n.° 081561 tam. LR3, manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Adaptador de cable de datos n.° 498954, tam. A2, cable de datos n.° 497440 y adaptador inalámbrico n.° 498954, tam. A5.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos