• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Prolongación para palpador de medición 10 mm

Número de artículo: 434920 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
558 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión para palpador M2,5
4 mm
Longitud L 10 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434920 10
EAN / GTIN 4031452625035

Descripción

Ejecución:

Con rosca de conexión M2,5 utilizable para todas las formas de puntas y relojes comparadores. Perno palpador ⌀ = 4 mm.
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
    Longitud L (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra