• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Reloj comparador digital 25 mm

Número de artículo: 434622 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 27,26 € /piezas
  • 83,07 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 30

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 25,4 mm
Lectura seleccionable 0,0005/0,001/0,01 mm
Altura de las cifras 11 mm
Indicador con iluminación de fondo
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,0025 mm
Interfaz Interfaz USB
Clase de protección IP IP 30
Fuerza de medición ≤ 1,8 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Vástago de sujeción longitud 19,5 mm
Técnica de medición digital
⌀ de carcasa 59 mm
Profundidad 49,1 mm
Longitud 168,5 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Reloj comparador
Interruptor ON/OFF
Corriente nominal 2 A
Tensión nominal 5,9 V

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434622 25
EAN / GTIN 4946368840529

Descripción

Ejecución:

Lectura sin error gracias al indicador digital de gran superficie y el indicador analógico adicional. Gracias al funcionamiento con corriente de la red, apropiado para mediciones permanentes.
Inserto de medición con bola de metal duro, rosca M2,5×0,45.

Ventaja:

  • Interfaz bidireccional Digimatic S1.
  • Luz de fondo LCD roja/verde para la evaluación visual de la tolerancia GO/±NG.
  • Pantalla de gráfico de barras analógico.
  • Función de RANGO MÁX./MÍN. (valor de descentramiento) con una frecuencia de 500 escaneos por segundo.
  • Alimentación eléctrica externa mediante la fuente de alimentación de CA.
  • Precisión elevada.

Función:

IP30: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ 2,5 mm, aunque se debían mantener fuera herramientas y alambres, y no existe ninguna protección contra el agua.

Volumen de suministro:

Incluye cable de alimentación n.° 497661, fuente de alimentación de CA CC 6V / 2A (versión CEE de Alemania) y palanca elevadora.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497081, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos