Ejecución:
Relojes comparadores para procesos de comprobación rápidos y manejo sencillo en la comprobación de relojes comparadores o micrómetros con cuadrante indicador. Una cámara de alta potencia se hace cargo de la lectura fatigosa y con tendencia a error de los valores de indicación. El software correspondiente controla para usted el aparato de comprobación y comprueba si los datos leídos cumplen los valores de referencia especificados.
Ventaja:
- Manejo cómodo, sin herramientas e intuitivo con una sola mano.
- Máxima precisión de medición gracias al cumplimiento del principio de comparación de Abbe.
- Comprobación según normas y directivas internacionales, p. ej. DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME y JIS.
- Cámara industrial USB 3.0 de alta calidad con alta calidad de imagen y gran margen dinámico.
- Objetivo de alta resolución con trazado reducido para la determinación de valores de medición sin errores.
- Iluminación LED resistente, apta para la industria e insensible a la luz natural.
- Cifras digitales que se pueden leer directamente, no se necesita ninguna conexión de cable con el medio de medición.
- Anchuras de medios de medición que se pueden comprobar, incluye relojes comparadores con un diámetro de hasta 100 mm.
- Palpadores inductivos de distintos fabricantes (solo en el modo manual).
- Las medidas nominales y las tolerancias de los medios de comprobación preprogramados están disponibles directamente.
- Campo de aplicación directo hasta 100 mm: no se requiere ningún mensaje durante la medición